ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ロータリースイッチ
豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。
材質
SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ
厚さ(mm)
3
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
100
設置姿勢
上部
回転トルク(mN・m[gfcm])
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
BCD、BCH
耐電圧(V)
AC250
内容量
1セット(5個)
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
コード種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18929533
SA-7010A
J-リード
10:リアル
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929594
SA-7050A
J-リード
16:リアル
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18929655
SA-7010B
ガルウィング
10:リアル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18929689
SA-7030B
ガルウィング
10:コンプリメンタリ
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929716
SA-7050B
ガルウィング
16:リアル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929743
SA-7070B
ガルウィング
16:コンプリメンタリ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18929865
SA-7070C
スルーホールピン
16:コンプリメンタリ
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929567
SA-7030A
J-リード
10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929628
SA-7070A
J-リード
16:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929777
SA-7010C
スルーホールピン
10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18929804
SA-7030C
スルーホールピン
10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929838
SA-7050C
スルーホールピン
16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください