ロータリースイッチ

ロータリースイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。

材質SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ厚さ(mm)3温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])20RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC250
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
全57種類を絞り込む
端子形状
設置姿勢
コード種類
内容量
57種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子形状
設置姿勢
コード種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18929549SA-7010A1セット(10個)J-リード上部10:リアル
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929558SA-7010A1セット(50個)J-リード上部10:リアル
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18929603SA-7050A1セット(10個)J-リード上部16:コンプリメンタリ
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
18929619SA-7050A1セット(50個)J-リード上部16:リアル
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
18929664SA-7010B1セット(10個)ガルウィング上部10:リアル
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
18929673SA-7010B1セット(50個)ガルウィング上部10:リアル
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
18929698SA-7030B1セット(10個)ガルウィング上部10:コンプリメンタリ
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929707SA-7030B1セット(50個)ガルウィング上部10:コンプリメンタリ
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929725SA-7050B1セット(10個)ガルウィング上部16:リアル
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929734SA-7050B1セット(50個)ガルウィング上部16:リアル
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18929759SA-7070B1セット(10個)ガルウィング上部16:コンプリメンタリ
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929768SA-7070B1セット(50個)ガルウィング上部16:コンプリメンタリ
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
18929874SA-7070C1セット(10個)スルーホールピン上部16:コンプリメンタリ
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929883SA-7070C1セット(50個)スルーホールピン上部16:コンプリメンタリ
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930705SA-7031B1セット(5個)ガルウィング側部10:コンプリメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
18930714SA-7031B1セット(10個)ガルウィング側部10:コンプリメンタリ
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
18930723SA-7031B1セット(50個)ガルウィング側部10:コンプリメンタリ
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
18930827SA-7031C1セット(5個)スルーホールピン側部10:コンプリメンタリ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930836SA-7031C1セット(10個)スルーホールピン側部10:コンプリメンタリ
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
18930845SA-7031C1セット(50個)スルーホールピン側部10:コンプリメンタリ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929576SA-7030A1セット(10個)J-リード上部10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929585SA-7030A1セット(50個)J-リード上部10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929637SA-7070A1セット(10個)J-リード上部16:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929646SA-7070A1セット(50個)J-リード上部16:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929786SA-7010C1セット(10個)スルーホールピン上部10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18929795SA-7010C1セット(50個)スルーホールピン上部10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18929813SA-7030C1セット(10個)スルーホールピン上部10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929829SA-7030C1セット(50個)スルーホールピン上部10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18929847SA-7050C1セット(10個)スルーホールピン上部16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18929856SA-7050C1セット(50個)スルーホールピン上部16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930556SA-7011A1セット(5個)J-リード側部10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930565SA-7011A1セット(10個)J-リード側部10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930574SA-7011A1セット(50個)J-リード側部10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930583SA-7031A1セット(5個)J-リード側部10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18930599SA-7031A1セット(10個)J-リード側部10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18930608SA-7031A1セット(50個)J-リード側部10:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18930617SA-7051A1セット(5個)J-リード側部16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930626SA-7051A1セット(10個)J-リード側部16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930635SA-7051A1セット(50個)J-リード側部16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930644SA-7071A1セット(5個)J-リード側部16:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18930653SA-7071A1セット(10個)J-リード側部16:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18930669SA-7071A1セット(50個)J-リード側部16:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18930678SA-7011B1セット(5個)ガルウィング側部10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930687SA-7011B1セット(10個)ガルウィング側部10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930696SA-7011B1セット(50個)ガルウィング側部10:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930739SA-7051B1セット(5個)ガルウィング側部16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930748SA-7051B1セット(10個)ガルウィング側部16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930757SA-7051B1セット(50個)ガルウィング側部16:リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18930766SA-7071B1セット(5個)ガルウィング側部16:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18930775SA-7071B1セット(10個)ガルウィング側部16:コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする