ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
インチピッチ ディップスイッチ
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途
通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質
PPS、PA、銅合金、金メッキ
ストローク(mm)
1
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
端子形状
ガルウィング
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500
作動力
0.5~7N
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18930258
CFS-0100MB
1セット(5個)
0.15
1
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
18930267
CFS-0100MB
1セット(10個)
0.15
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930276
CFS-0100MB
1セット(50個)
0.15
1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930285
CFS-0200MB
1セット(5個)
0.24
2
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930294
CFS-0200MB
1セット(10個)
0.24
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930303
CFS-0200MB
1セット(50個)
0.24
2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930346
CFS-0400MB
1セット(5個)
0.42
4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930355
CFS-0400MB
1セット(10個)
0.42
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930364
CFS-0400MB
1セット(50個)
0.42
4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930407
CFS-0600MB
1セット(5個)
0.61
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930416
CFS-0600MB
1セット(10個)
0.61
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930425
CFS-0600MB
1セット(50個)
0.61
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18930468
CFS-0800MB
1セット(5個)
0.82
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930477
CFS-0800MB
1セット(10個)
0.82
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18930486
CFS-0800MB
1セット(50個)
0.82
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930529
CFS-1000MB
1セット(5個)
0.98
10
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18930538
CFS-1000MB
1セット(10個)
0.98
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930547
CFS-1000MB
1セット(50個)
0.98
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930319
CFS-0300MB
1セット(5個)
0.33
3
オープン
取扱い終了
返品不可
18930328
CFS-0300MB
1セット(10個)
0.33
3
オープン
取扱い終了
返品不可
18930337
CFS-0300MB
1セット(50個)
0.33
3
オープン
取扱い終了
返品不可
18930373
CFS-0500MB
1セット(5個)
0.51
5
オープン
取扱い終了
返品不可
18930389
CFS-0500MB
1セット(10個)
0.51
5
オープン
取扱い終了
返品不可
18930398
CFS-0500MB
1セット(50個)
0.51
5
オープン
取扱い終了
返品不可
18930434
CFS-0700MB
1セット(5個)
0.7
7
オープン
取扱い終了
返品不可
18930443
CFS-0700MB
1セット(10個)
0.7
7
オープン
取扱い終了
返品不可
18930459
CFS-0700MB
1セット(50個)
0.7
7
オープン
取扱い終了
返品不可
18930495
CFS-0900MB
1セット(5個)
0.9
9
オープン
取扱い終了
返品不可
18930504
CFS-0900MB
1セット(10個)
0.9
9
オープン
取扱い終了
返品不可
18930513
CFS-0900MB
1セット(50個)
0.9
9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください