曜日別特売

ロータリースイッチ

ロータリースイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ)
半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。
Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。
一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。

材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])13RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC300
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ポジション
設置姿勢
コード種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18931335S-2010AW1セット(5個)10上部リアル
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931344S-2010AW1セット(10個)10上部リアル
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931353S-2010AW1セット(50個)10上部リアル
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931387S-2030A1セット(50個)10上部コンプリメンタリ
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
18931414S-2011AW1セット(50個)10側部リアル
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
18931423S-2031AW1セット(5個)10側部コンプリメンタリ
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931439S-2031AW1セット(10個)10側部コンプリメンタリ
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931448S-2031AW1セット(50個)10側部コンプリメンタリ
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931475S-1010AW1セット(50個)16上部リアル
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
18931484S-1030AW1セット(5個)16上部コンプリメンタリ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931493S-1030AW1セット(10個)16上部コンプリメンタリ
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931509S-1030AW1セット(50個)16上部コンプリメンタリ
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931518S-1011AW1セット(5個)16側部リアル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931527S-1011AW1セット(10個)16側部リアル
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931536S-1011AW1セット(50個)16側部リアル
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931563S-1031AW1セット(50個)16側部コンプリメンタリ
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931369S-2030A1セット(5個)10上部コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18931378S-2030A1セット(10個)10上部コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18931396S-2011AW1セット(5個)10側部リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18931405S-2011AW1セット(10個)10側部リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18931457S-1010AW1セット(5個)16上部リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18931466S-1010AW1セット(10個)16上部リアル
オープン
取扱い終了
返品不可
18931545S-1031AW1セット(5個)16側部コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
18931554S-1031AW1セット(10個)16側部コンプリメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする