エンコーダ

エンコーダ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。

使用温度範囲(℃)0~50保護構造IP40出力電圧光源LED出力波形矩形波保存温度範囲(℃)-20~80出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum出力相A、BRoHS指令(10物質対応)対応位相差A、B:90°±45°
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
全12種類を絞り込む
分解能
スイッチ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
分解能
質量(g)
スイッチ
電源
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18931579REC16A50-2011個50Approx.10スイッチ付DC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931588REC16A50-2011セット(5個)50Approx.10スイッチ付DC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931597REC16A50-2011セット(10個)50Approx.10スイッチ付DC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931606REC16K25-2011個25Approx.12スイッチ付DC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18931615REC16K25-2011セット(5個)25Approx.12スイッチ付DC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
18931624REC16K25-2011セット(10個)25Approx.12スイッチ付DC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931633REC20D-25-201-11個25、50Approx.10無しDC5V±5%、70mA-
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
18931649REC20D-25-201-11セット(5個)25、50Approx.10無しDC5V±5%、70mA-
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
18931658REC20D-25-201-11セット(10個)25、50Approx.10無しDC5V±5%、70mA-
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
18931694RES16B50-2011個50Approx.10無しDC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931703RES16B50-2011セット(5個)50Approx.10無しDC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931719RES16B50-2011セット(10個)50Approx.10無しDC5V±5%、30mAスイッチ:DC15
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18931597
2022-06-24
用途: 機械組立

初めて購入しました。他社では納期半年かかるものでしたが、
最短で頂けてとてもまんぞくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする