曜日別特売

エンコーダ

エンコーダ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。
矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。

分解能250電源電圧DC5V±5%、15mARoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18931667RMS20-250-201-11個
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18931676RMS20-250-201-11セット(5個)
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
18931685RMS20-250-201-11セット(10個)
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする