ポテンションメータ

ポテンションメータ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。

公称抵抗値(Ω)10k温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18931816M-1303 10kΩ1個
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
18931825M-1303 10kΩ1セット(5個)
オープン
10,980
12,078(税込)
107日以内出荷
返品不可
18931834M-1303 10kΩ1セット(10個)
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
18931859M-22S10 10kΩ1セット(5個)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18931868M-22S10 10kΩ1セット(10個)
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931843M-22S10 10kΩ1個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする