高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ - 蔵王産業
(7件のレビュー)

高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。

用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
注意
※本体の取扱説明書をお読みになり安全にご使用ください。
全26種類を絞り込む
種別
内容量
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18939848VSA-10011個ガン
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
18939857VSA-20011個接続ランス
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939866VSA-20021個サイクロンノズル
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18939875VSA-20031個バリオジェットノズル
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939884VSA-10021個ガン
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939893VSA-20041個サイクロンノズル
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939909VSA-20051個バリオジェットノズル
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939918VAC-10011本高圧ホース5M
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939927VAC-10021本高圧ホース10M
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939936VAC-10031本高圧ホース10M
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939945VAC-20011本延長高圧ホース5m
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
18939954VAC-20021本延長高圧ホース10m
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939963VAC-10041本高圧ゴムホース10m
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939979VAC-20031本延長高圧ゴムホース10M
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
18939988VAC-60011個パイプクリーニングキット
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
18939997VAC-40011個回転ブラシ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940006VAC-30011個アングルノズル
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940015VAC-30021個フレキシブルターボノズル
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940024VAC-40021個洗浄ブラシ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940033VAC-60021個洗剤ボトル
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940049VAC-60031個アンダーボディーランス
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940058VAC-40031個床洗浄キット
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940067VAC-50011組自吸用ホースセット
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18940076VSA-30011個オスカプラ
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940094VSA-30031個カプラセット
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
18940085VSA-30021個メスカプラ
オープン
549
604(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940085
2023-04-15
用途: 高圧洗浄機の蛇口メスカプラーに使用
サービス業

ビットリオに付属してくる蛇口メスカプラーは2つ必要ですが、ひとつしかなく、付属の水道ホースが太く普通のカプラーは、なかなかはまらず同じものを探していたところモノタロウさんが一番安く手に入りました。

対象商品 : 18940033
2023-04-12
用途: 洗車
農・林・水産業

フォームガンのようなモコモコの泡が出る事を期待して、ケルヒャーの洗剤も用意したのですが、そうではありませんでした。
Vittorio Z4は本体に洗剤タンクが付属しているので、このオプションは無駄になってしまいました。

対象商品 : 18940033
2022-01-04
用途: 車洗車用
農・林・水産業

購入後、試し程度しか使用していませんが、本体の機能に満足していますため、オープションパーツも満足しています

対象商品 : 18939893
2021-06-11
用途: 清掃時
その他業種

アイリスオーヤマ高圧洗浄機のノズルに流用して使用しましたが、改良しないと着脱出来ません。洗浄力アップを目指しましたが使用感も変わらなかったので、無駄な努力?

対象商品 : 18940067
2020-07-14
用途: 農業資材(苗箱)の洗浄
農・林・水産業

電源はあるが、水道がない場所で使用します。水道と比べても圧力は遜色ないようです。以前の手洗いより、楽にきれいに洗えます。
なお、最初に取扱説明書を読まなかったため、呼び水がうまくできず高圧水が出るまで時間がかかりました。あらかじめ取扱説明書を読んでから作業することをお勧めします。

対象商品 : 18939979
2020-03-13
用途: 洗車
農・林・水産業

Vittorio Z4を使用していますが、本体側の高圧ホース(10m)と付属品の高圧延長ホース(10m)を接続して合計20mにしても対象物に届かない場合があります。あと10m延長すべく購入しました。
しかし本製品の箱には20m以上延長するなとの注意書きがありました。これはどこかに記載して欲しかったです。ちなみにVittorio Z4の取扱説明書には高圧ホーズ延長に関する注意書きはありません。
自己責任で使用します。

対象商品 : 18940067
2020-05-16
用途: 農業資機材の洗浄
農・林・水産業

水道がない場所で洗浄する際使用します。(水道水と比較して)洗浄圧力が低下することもありません。取扱説明書をよく読んでから使用した方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする