アイリスオーヤマ
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。
保存可能期間10年です。
タイプ
単1形
使用推奨期限
10年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本数
質量(g/パック)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18932209
LR20BP/2P
1パック(2本)
(パック)66.5×33.2×60.8
2
266
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
18932218
LR20BP/4P
1パック(4本)
(パック)132.8×33.2×60.8
4
532
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください