アイリスオーヤマ
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。
保存可能期間10年です。
タイプ
単2形
使用推奨期限
10年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本数
質量(g/パック)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18932227
LR14BP/2P
1パック(2本)
(パック)50×25.2×50
2
130.6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
18932236
LR14BP/4P
1パック(4本)
(パック)101×25.2×50
4
261.2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください