108Tラチェットハンドル

108Tラチェットハンドル - H&H108Tラチェットハンドル - H&H108Tラチェットハンドル - H&H
(5件のレビュー)

108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト!
108ギアで狭い箇所などの作業に最適!

材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932629HCR-206.35
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18932638HCR-309.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18932647HCR-4012.7
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18932638
2024-08-07
用途: 機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高でとても使いやすく耐久性もありそうでつかいやすいです。

対象商品 : 18932638
2024-03-31
用途: 手廻り工具
株式会社川田商会 協栄自工

見た目もギヤも細かさ良いと思います。
が、切り替えに引っ掛かってラチェットが効かない事があります。
全開で仕事をしている時は、イラっと来ます。
引っかからない90ギヤの方が使いやすいです。
折角良い商品なので、ひっかからないように改善して欲しいです。

対象商品 : 18932647
2023-08-13
用途: 自宅用

108ギヤのラチェットは細かくて使いやすいです。
使っている人は見た事ないです。
12.7ではなかなか無いと思います。

対象商品 : 18932647
2020-03-17
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

形状的に狭い場所でも力がかけやすく大変満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 18932629
2020-07-03
用途: 寸法が違う

ヘッド幅20mmとなっているが実際は22mm
全長は130mmとなっているが実際は133mm
重量も78gとなっているが実際は85g以上ある。
工業製品の誤差としては容認できないレベルだと思う。
特にヘッド幅はクイックスピンナーを装着する場合、相関関係がシビアなのでメーカーには訂正していただきたいと思う。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする