曜日別特売

90+ツイストギアレンチ

90+ツイストギアレンチ - trad90+ツイストギアレンチ - trad90+ツイストギアレンチ - trad90+ツイストギアレンチ - trad90+ツイストギアレンチ - trad

ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!

材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932674TTG-88135
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
18932683TTG-1010158
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
18932699TTG-1212167
オープン
989
1,088(税込)
翌日出荷
18932717TTG-1414190
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
18932708TTG-1313177
オープン
取扱い終了
18932726TTG-1717223
オープン
取扱い終了
返品不可
18932735TTG-1919245
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする