90+首振りツイストギアレンチ

90+首振りツイストギアレンチ trad 90+首振りツイストギアレンチ trad 90+首振りツイストギアレンチ trad 90+首振りツイストギアレンチ trad 90+首振りツイストギアレンチ trad 90+首振りツイストギアレンチ trad 90+首振りツイストギアレンチ trad
(1件のレビュー)

ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!

材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼 機能本締め可能 送り角度(°)3.6 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
レンチサイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TTG-8F 18932744
TTG-8F 18932744
18932744 TTG-8F 8 135
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
TTG-10F 18932753
TTG-10F 18932753
18932753 TTG-10F 10 158
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷
TTG-12F 18932769
TTG-12F 18932769
18932769 TTG-12F 12 175
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌日出荷
TTG-14F 18932787
TTG-14F 18932787
18932787 TTG-14F 14 193
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷
TTG-19F 18932805
TTG-19F 18932805
18932805 TTG-19F 19 245
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷
18932778 TTG-13F 13 185
オープン
 
 
取扱い終了
18932796 TTG-17F 17 230
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18932796
2019-02-28
用途:
電気工事

アイデア商品ですが、良く考えて作られた商品だと思います。

本締め時に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする