曜日別特売

軽量ギアレンチ

軽量ギアレンチ - trad軽量ギアレンチ - trad軽量ギアレンチ - trad軽量ギアレンチ - trad軽量ギアレンチ - trad軽量ギアレンチ - trad軽量ギアレンチ - trad
(2件のレビュー)

トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート!
角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単!
安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。
今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減!
送り角度5度、72ギア。

材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼機能本締め可能送り角度(°)5内容量1個
全7種類を絞り込む
レンチサイズ(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932823TKG-88147
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18932839TKG-1010167
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18932848TKG-1212197
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
18932857TKG-1313205
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
18932866TKG-1414223
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18932875TKG-1717260
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18932884TKG-1919280
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-11
用途: 農機具、農業機械整備
農・林・水産業

コンバインのこぎ胴周りの整備の際に購入しました。
ソケット工具が入らない箇所での作業が快適となりました。また、長いので力をかけやすいのも良いところです。
テンションスプリングのをいじるのにも便利です。
安い工具ですが、何かと出番はあります。

対象商品 : 18932857
2021-03-13
用途: 鋼製建具工
野田工業建設業・工事業

いろんなスパナを使いましたが、見た目や機能性はこれが一番気に入ってます。
ギアとびせずに本締め出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする