モノタロウ

ムートンミット 洗車用

ムートンミット 洗車用 - モノタロウムートンミット 洗車用 - モノタロウムートンミット 洗車用 - モノタロウムートンミット 洗車用 - モノタロウ
(53件のレビュー)

自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。

用途洗車作業に材質ムートン寸法(mm)270×190質量(g)88危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※使用前はしっかり水に浸してからご使用ください。
※使用後はよく洗って洗剤をよく落としてから干してください。
※天然羊毛のため毛の部位により差がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932909-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 洗車用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

手触りも柔らかくて、グローブのように手にはめて使えるのでとても便利です。

対象商品 : 18932909
2025-05-28
用途: 洗車
建設業・工事業

これまで色々なスポンジ等使ってきましたが、手にもジャストフィットし使いやすく、洗車時の利用に最適と思います

1が参考にしています
2025-07-22
用途: 洗車時に使用
不動産業

やわらかくボディに優しく洗えています。洗車後強く絞るとだんだんと毛が抜けてきますので軽く押さえて水を切ると良いと思います。

2025-03-21
用途: 車の洗車に
卸売・小売業

プロの洗車の方が使っていたので真似をして購入しました フォームガンも買って泡立ちのいいシャンプーを使い自己満足しています
もちろん商品も満足しています

2025-10-21
用途: 洗車
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。

2025-05-15
用途: 車 洗車
電気・ガス・熱供給・水道業

洗いやすいと思います。耐久性どのぐらい長持ちするか?

対象商品 : 18932909
2025-01-21
用途: 手洗い洗車に使用しています。
オートショップ801自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いですが、もう少し大きめだとさらに車の天井の真ん中まで軽く洗いやすいかと思います。

対象商品 : 18932909
2024-12-16
用途: 洗車
トータルリペアつぼかわ自動車・二輪車・自転車関連業

ムートンの具合は良いです。指を入れる部分が右手も左手もしっくりはまらない。もう少し浅くしたら良いかも。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする