曜日別特売

シーリングファン

シーリングファン - 東京メタル
口金E26高さ(mm)355セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
スイッチ
電球
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933155TKM-42GLASS4LKEFZ95(ファン35、ランプ60)6.5(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFFEFA15ED電球型蛍光灯×4灯ホワイト
37,200
取扱い終了
18933119TKM-42AB4LKRCX251(ファン35、ランプ216)6.3(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF・連続調光LW100V54W×4灯ブロンズ
32,000
取扱い終了
18933128TKM-42WW4LKRCX251(ファン35、ランプ216)6.3(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF・連続調光LW100V54W×4灯ホワイト
32,000
取扱い終了
18933137TKM-42BK4LKEFZ95(ファン35、ランプ60)6(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFFEFA15ED電球型蛍光灯×4灯ブラック
26,500
取扱い終了
18933146TKM-42BK4LKNDZ251(ファン35、ランプ216)6(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFFLW100V54W電球使用可×4灯(別売)ブラック
20,500
取扱い終了
18933164TKM-42GLASS4LKNDZ251(ファン35、ランプ216)6.5(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFFLW100V54W電球使用可×4灯(別売)ホワイト
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする