曜日別特売

フロアースタンド

フロアースタンド - 東京メタル

木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。

口金E26材質鉄、布質量(kg)6.1(セード)白、(本体)木目塗装スイッチフットスイッチコード長さ(m)1.9本体寸法(mm)1500×350×900ベース寸法(mm)250×250セード寸法(mm)上190×下270×H170適合電球110V60W内容量1台
注意
※電球別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933234F0367ND
25,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする