曜日別特売

フロアースタンド

フロアースタンド - 東京メタル
口金E26材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズスイッチフットスイッチ式コード長さ(m)2電球60Wクリア電球フレンジ寸法(mm)Φ260内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
セード寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933286JF-FL0820WHZ51540Φ410
22,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
18933295JF-FL0821BKZ5.31440Φ330
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする