東京メタル
フロアースタンド
口金
E26
材質
(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
1600
スイッチ
フットスイッチ式
コード長さ(m)
2.5
電球
60Wシャンデリア電球1灯
セード寸法(mm)
Φ210
フレンジ寸法(mm)
Φ220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933304
ML8319
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください