フロアースタンド

フロアースタンド - 東京メタル
口金E26スイッチ中間スイッチコード長さ(m)2.1電球60WE26ホワイトランプ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
セード寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933469WDLT0-76Z61160Φ215
18,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
18933453WDLT0-77Z2.31070Φ210
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする