東京メタル
ペンダント
電球の種類
LED
仕様
引掛シーリング式
材質
鉄、アルミ、アクリル樹脂
幅(mm)
270
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
110
奥行(mm)
270
スイッチ
紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830
コード長さ(mm)
200~800(有効長・調整可能)
色温度(K)
5000
LEDランプ
21W(7W×3灯)
セード寸法(mm)
Φ140×H550
明るさ(Lm)
390×3灯
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ
内容量
1台
注意
※LEDは交換できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933523
X-7BK
ブラック
ブラック
¥
35,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
18933539
X-7WH
ホワイト
ホワイト
¥
35,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください