曜日別特売

ペンダント

ペンダント - 東京メタル
口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4シルバー高さ(mm)180スイッチ壁スイッチ式コード長さ(mm)800(有効長)電球LDA6 40W相当E26LED電球付きクール色セード寸法(mm)Φ110色(本体)シルバーアズワン品番64-8887-45調光の可否スイッチ種類壁スイッチ内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933593AP-200LD
10,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする