東京メタル
ペンダント
電球の種類
LED
仕様
引掛シーリング式、コード調製可
材質
鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)
1.38
高さ(mm)
120
スイッチ
壁スイッチ式
色温度(K)
5000
LEDランプ
7W
セード寸法(mm)
Φ450
LED寿命(時間)
40000
有効長(m)
(ドード)70~790
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ
内容量
1台
注意
※LEDの交換はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933697
X-1BK
黒
黒
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
18933688
X-1WH
白
白
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください