東京メタル
ペンダント
電球の種類
LED
仕様
引掛シーリング式、コード調製可
材質
鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)
0.52
高さ(mm)
130
スイッチ
壁スイッチ式
色温度(K)
5000
LEDランプ
7W
セード寸法(mm)
Φ230
LED寿命(時間)
40000
有効長(m)
(ドード)70~770
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ
内容量
1台
注意
※LEDの交換はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933715
X-2BK
黒
黒
¥
13,440
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
18933706
X-2WH
白
白
¥
13,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください