曜日別特売

ペンダント

ペンダント - 東京メタル
電球の種類LED仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)0.86高さ(mm)120スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ250LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~790調光の可否スイッチ種類壁スイッチ内容量1台
注意
※LEDの交換はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933733X-3BK
14,400
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
18933724X-3WH
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする