東京メタル
バンカーランプ
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様
転倒スイッチ付
材質
ガラス、鉄
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
340
スイッチ
プルスイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.5
セード寸法(mm)
Φ225
アーム
固定
電球の種類
普通電球
フレンジ寸法(mm)
Φ185
調光の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
電球
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933977
TL-118GZ
緑
25WE26シャンデリアランプ
グリーン
¥
11,280
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
18933986
TL-118GZLE
緑
LDC4LC40WE26-TM シャンデリアLEDクリアタイプ
グリーン
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください