バンカーランプ

バンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタル

●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。

コード長さ(m)2材質ガラス、大理石質量(kg)2高さ(mm)360スイッチプルスイッチ口金E26セード寸法(mm)Φ225色(本体)グリーンアーム固定フレンジ寸法(mm)Φ160内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934038CA-104Z25WE26シャンデリアランプシャンデリア球
15,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
18934047CA-104ZLELDC4LC40WE26-TM シャンデリアLEDクリアタイプLED
16,320
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする