東京メタル
小型ピアノライト
仕様
転倒スイッチ付
材質
鉄
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
210
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
25WE17スペースランプ
セード寸法(mm)
Φ135
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934099
ML-203GZ
金
ゴールド
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
18934083
ML-203CHZ
クローム
クローム
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください