東京メタル
デスクスタンド
コード長さ(m)
1.6
色
白
材質
ガラス、木、アルミ
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
445
スイッチ
調光スイッチ
電球
40W相当電球色LEDランプ
セード寸法(mm)
Φ165
色(本体)
ホワイト
電球の種類
LED
フレンジ寸法(mm)
Φ155
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934144
MY2878AWLDZ
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください