デスクスタンド

デスクスタンド - 東京メタル
材質プラスチック質量(kg)0.29高さ(mm)290スイッチプッシュスイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます)電球LED4W色温度(K)3800~4500セード寸法(mm)L290×W40アーム角度調整明るさ(Lm)160演色指数(Ra)80電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ125内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※LEDは交換できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934169U16AWHホワイトホワイト
3,600
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
18934153U16AGDゴールドゴールド
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする