東京メタル
LEDデスクスタンド
材質
鉄
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
410
スイッチ
シーソースイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.8
電球
LED4W付きE1740W相当電球色
セード寸法(mm)
Φ130
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
フレンジ寸法(mm)
Φ135
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934187
HC-171TWH
ホワイト
ホワイト
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18934196
HC-171TBK
ブラック
ブラック
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください