曜日別特売

クリップライト

クリップライト - 東京メタル
コード長さ(m)2質量(kg)0.28高さ(mm)120スイッチ中間スイッチ口金E17電球40WE17ミニレフランプ挟み幅(クリップ)20mmセード寸法(mm)Φ60アーム角度調整内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934327PF-302PBZ
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
18934336PF-302PCHZクローム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする