東京メタル
クリップライト
材質
アルミ、鉄
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
263
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.2
電球
LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)
3000
挟み幅
(クリップ)30mm
セード寸法(mm)
Φ71
配光角度(°)
20
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
くわえ幅(mm)
30
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934388
LEDF-502BZ
黒
ブラック
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
18934397
LEDF-502SZ
銀
シルバー
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください