曜日別特売

防雨型クリップライト

防雨型クリップライト - 東京メタル
コード長さ(m)2仕様防水コード全長(mm)215質量(kg)0.5高さ(mm)266口金E26芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)内容量1台
注意
※プラグは屋外用ではありません。
※電球別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934695CHL-300PBZ
6,240
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする