東京メタル
クリップライト
(1件のレビュー)
コード長さ(m)
2
仕様
ゴムキャップ付き
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
220
口金
E26
芯数
2
クリップ
クロメート仕上げ
挟み幅
(クリップ)40mm
適合電球
200W以下E26(電球別売)
内容量
1台
注意
※電球別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934729
CH-1Z
¥
2,640
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください