クリップライト

クリップライト - 東京メタル
(1件のレビュー)
コード長さ(m)2仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.45高さ(mm)220スイッチ中間スイッチ口金E26芯数2クリップクロメート仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)内容量1台
注意
※電球別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934738CH-1CZ
3,120
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18934738
2025-09-04
用途: 催事場
飲食業

10年近く使ってますが、これしかないって感じで利用してます。
他の人にも薦めています。料金も安く今後も使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする