東京メタル
クリップライト
コード長さ(m)
2
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
140
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
仕上
黒塗装仕上げ
芯数
2
挟み幅
(クリップ)30mm
セード寸法(mm)
Φ50
適合電球
EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
内容量
1台
注意
※電球別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934774
BLC-60BKZ
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください