東京メタル
クリップライト
(1件のレビュー)
仕様
コード、ソケットなし、ソケットホルダー付き
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
220
仕上
クロメート仕上げ
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934783
CHZ
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください