東京メタル
LED懐中電灯
電池
単4電池3本
材質
アルミ
仕様
後プッシュスイッチ付き
寸法(mm)
96×Φ33
質量(kg)
0.1
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934808
LED9PENB
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
18934799
LED9PENK
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください