曜日別特売

マグネットスタンド

マグネットスタンド - 東京メタル

下部に切り替えスイッチ付、強力磁石を使用しております。

電球60WE26白熱電球仕様ボタンソケット、切り替えスイッチ式強力磁石使用質量(kg)1.5高さ(mm)486口金E26コード長さ(m)1.7セード寸法(mm)Φ145アズワン品番64-8887-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934826MF-21.7
14,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする