曜日別特売

コードセット

コードセット - 東京メタル
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで内容量1台
注意
※電球別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934939CK-3Z
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする