曜日別特売

コードセット

コードセット - 東京メタル
仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで内容量1台
注意
※電球別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934948E39 コードセット
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする