東京メタル
コードセット
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
鉄
口金
E26
全長(cm)
89
コード長さ(cm)
76
適合電球
60Wまで
内容量
1台
注意
※電球別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934984
CK-3R
赤
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
18934993
CK-3BR
茶
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
18935009
CK-3BK
黒
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください