曜日別特売

コードセット

コードセット - 東京メタルコードセット - 東京メタルコードセット - 東京メタル
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)90コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用内容量1台
注意
※電球別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18935149CKR-2W
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
18935158CKBR-2W
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
18935167CKBK-2W
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする