東京メタル
コードセット
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能
口金
E26
全長(cm)
88
コード長さ(cm)
80
適合電球
60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
内容量
1台
注意
※電球別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18935176
CKR-3W
赤
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
18935185
CKBR-3W
茶
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
18935194
CKBK-3W
黒
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください