曜日別特売

コードセット

コードセット - 東京メタル
仕様引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可全長(mm)1060口金E26コード長さ(m)1内容量1台
注意
※電球別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18935203TM009P-1Z(コード)白、(ソケット)黒100WまでE26
2,340
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
18935219TM009P-2Z(コード)白、(ソケット)白60WまでE26×2灯用、なつめ1灯用
2,750
取扱い終了
18935228TM009P-3Z(コード)白、(ソケット)白60WまでE26×3灯用、なつめ1灯用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする