ドアと床のすき間にストッパーを差し込んで使用します。
マグネット付きなので、使用しないときは鉄製のドアに取り付けることができるので紛失しにくい!



マグネット付きなので鉄扉を閉めたとき、ストッパーのおき場所に困らなくて便利。
玄関ドアに使用しましたが通常のデコボコ面を上では滑って使用出来ませんでした。ひょっとしたらと思いデコボコ面を下で使いましたら問題なく使用出来ます。両面デコボコでしたら良いかと思いました。
作業時にしっかりドアを固定でき満足です。マグネット付きなのも便利です。
仕事場での作業中、開放状態を維持できないドアがあったため購入しました。ドアストッパーとしての機能は十分です。職場だと誰かが別の場所で使うために持って行って所在がわからなくなるのが懸念事項だったので、側面(マグネット面の反対側)に手書きまたはラベルで使用場所を明示し、非使用時は扉に貼り付けられるのが購入の決め手でした。一方、実際に使用してみるとすぐ汚れてしまうので黒もあるとうれしいです。またマグネットはもう少し強めの方がいいと思います。
ドアストッパーが無くなったので、購入しました。
PV商品なので、15パーセントオフととてもお安く購入できました。
問題なく使用できますが、少々小さ目でした。
商品の性能自体は、ごくごくありきたりなドアストッパーです、ただ、一般家庭などでの使用ならOKですがオフィスで使うには小さすぎて困ります。
マグネットの部分を500円玉から二回りくらい大きくしても良いと思います。
事務所の部屋の扉の開放時のストッパーとして使用するために購入しましたが、安価でしっかりしているので、重宝しています