防虫対策製品 ルーチ・虫とら ハク

防虫対策製品  ルーチ・虫とら ハク - Luci(ルーチ)防虫対策製品  ルーチ・虫とら ハク - Luci(ルーチ)防虫対策製品  ルーチ・虫とら ハク - Luci(ルーチ)

インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器
A4サイズくらいの大きさ、シート交換がしやすい構造、捕獲した虫が見えにくい構造、カスタマイズ可能です。

質量(g)
本体1200
アダプター165
用途接客エリアで使えるインテリア用捕虫器消費電力(W)4.2付属品ACアダプター、捕虫シート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×209×162内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18935273LMT-BB-B-A-N
オープン
55,900
61,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする