ニトリルディスポ手袋厚手ロングタイプ

ニトリルディスポ手袋厚手ロングタイプ - Star Field(星野商店)ニトリルディスポ手袋厚手ロングタイプ - Star Field(星野商店)
(12件のレビュー)

厚手タイプで耐油性・突刺し・引っ張り性能に優れ、極薄タイプに比べ60%程厚手、全長30cmのロングタイプ、パウダフリー。

用途食品加工・清掃作業・油を伴う組み立て作業など。ブルー全長(cm)30材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2入数(枚)50規格食品衛生法第370号適合入数(双)25粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189482053102SS
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
189482143102S
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
189482233102M
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
189482393102L
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
189482483102LL
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18948214
2024-04-30
用途: 作業用
有限会社川口製作所

結構丈夫そうだけど、やはりちょっと硬いね、使いにくい、今度やわらかいの買う。

対象商品 : 18948239
2023-12-23
用途: 水仕事
建設業・工事業

小さい穴があいてる。3枚連続(今のところ)で穴があいてた!ほんと困るんだけど!

1が参考にしています
対象商品 : 18948239
2023-07-30
用途: 機械保守整備、農作業 他

天然ゴムタイプは皮膚の炎症がでるのでニトリル製を使用しています。
薄手タイプも使っているのですが、破断してしまうので厚手を試用しています。
密着度が強いですがその分耐久性は期待出来そうです。
ディスポとはいえ価格も上昇しているので、使用期間を長く出来ればと思います。
ロングタイプは作業着の袖口からの汚れが少なくなります。

対象商品 : 18948205
2023-07-19
用途: 作業用
株式会社ブッシュサービス業

思っていたより硬い。
丈夫そうではあるが、ゴワゴワしてる。

対象商品 : 18948223
2020-09-05
用途: 調理などの厨房作業
特定非営利活動法人たんぽぽ飲食業

薄くて伸びやすくて使いやすいです。粉がないので安心して食品を扱えます。

1が参考にしています
対象商品 : 18948239
2020-12-09
用途: 車両整備
京葉運搬機株式会社

50枚なので値段が高いと思いつつこれはこれで厚めで丈夫で良いのでは。

対象商品 : 18948239
2021-02-22
用途: 作業時

今まで使っていた手袋が入手困難になったので、試しに購入してみました。厚手のせいなのか少し小さめ?伸びがいまいちです。

2020-04-30
用途: 樹脂作業
製造業

厚みがあって地肌感覚があって、使いやすそうです。が、若干臭いが手につく、その点がマイナス点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする