耐油アクトローブスーパーロング35cm

耐油アクトローブスーパーロング35cm - Star Field(星野商店)
(1件のレビュー)

耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ

用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18948257555L35911表:塩化ビニール 裏:綿ブルー1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
18948266555LL35911表:塩化ビニール 裏:綿ブルー1
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 各種機械装置から自動車のメンテナンス迄
株式会社 日本電子システムサービス

類を見ない長さとコーティング厚がある為、作業中の漏れ滲み無くリピート使用致しておりますが、PVCの特性上コーティング厚があるとその分加水分解による固くなり易い事象はやむを得ない所でもあります。固くなり始めると着脱に支障を来す程固くなる場合があり、その場合は買い換えのタイミングと見ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする